Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952000021
-OELFILTERSCHLUESSEL 2169

Descripción

-OELFILTERSCHLUESSEL 2169
Llave para filtro de aceite
Herramienta especial
  • Para manipular filtros de aceite, 14 puntos, 74,4 mm
  • VIERECK-LEER Punta de 10 = 3/8" o cabeza hexagonal de 27 mm

Para filtros MANN y KNECHT, filtros de larga duración OPEL/VAUXHALL; por ejemplo, para vehículos MERCEDES-BENZ M 102, M 103, M 104, M 110, M 111, M 119, M 120, M 613, AUDI A4 2.0 modelos a partir de 2002, BMW, motocicleta BMW, modelos K = K 75-1100 LT, VW-AUDI, FORD, OPEL/VAUXHALL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, DATSUN, TOYOTA, MAZDA, etc.

Accionamiento

27 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información
Scroll to top