Llave para mantenimiento de aceite

Ref.: 1952000051
Ver todas las versiones
-OELDIENSTSCHLUESSEL 3703

Descripción

-OELDIENSTSCHLUESSEL 3703
Llave para mantenimiento de aceite
  • Para tapón de llenado y vaciado, cárter de aceite, caja de cambios y diferencial en varios turismos franceses
  • Cabeza cuadrada de 8 y 10 mm
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

233 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

347.000 g
Más Información
Scroll to top