Tubo

Ref.: 0975274048
Ver todas las versiones

TUBO WURTHFLEX PG 48

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO WURTHFLEX PG 48
Tubo
WÜRTHFLEX
Tubo con gran resistencia a daños mecánicos. Uso en aplicaciones industriales.
  • Código clasificación: 432142653212 (según norma UNE-EN-61386-1).
  • Material: Acero galvanizado recubierto de PVC.
  • Color: Gris RAL 7001.
  • Resistencia al curvado: Tubo flexible (según norma UNE-EN-61386-1).
  • Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos: IP65.
  • No propagador de la llama.

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

Tipo

48
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Catálogo General

0975274048

Ficha Técnica

32408165.pdf
Scroll to top