Tubo

Ref.: 0975274007
Ver todas las versiones

TUBO-WURTHFLEX-PG-7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-WURTHFLEX-PG-7
Tubo
WÜRTHFLEX
Tubo con gran resistencia a daños mecánicos. Uso en aplicaciones industriales.
  • Código clasificación: 432142653212 (según norma UNE-EN-61386-1).
  • Material: Acero galvanizado recubierto de PVC.
  • Color: Gris RAL 7001.
  • Resistencia al curvado: Tubo flexible (según norma UNE-EN-61386-1).
  • Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos: IP65.
  • No propagador de la llama.

Diámetro exterior

12.5 mm
Más Información

Tipo

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Catálogo General

0975274007

Ficha Técnica

32408165.pdf
Scroll to top