Soporte para montaje de matrícula, ABS

Ref.: 0722881
Ver todas las versiones

SOPORTE BASIC 1 COLOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE BASIC 1 COLOR
Soporte para montaje de matrícula, ABS
  • Con texto publicitario

Material

ABS
Más Información

Anchura de la banda impresa

12 mm
Más Información

Diseño

Impreso
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Colores de impresión

En 1 colores
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Catálogo General

0722881

Ficha Técnica

32406847.pdf
Scroll to top