S.CINTA M42 1325X13X0,65 8/12 Sierra de banda multiusos bimetálica Una hoja para cualquier trabajo
Bimetálica (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)
Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)
Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos
Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.
Parte trasera de los dientes reforzada
Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.
La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:
Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.
Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.
Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.
https://www.wurth.es/odu-scinta-m42-1325x13x0-65-8-120602132081S.CINTA M42 1325X13X0,65 8/12S.CINTA M42 1325X13X0,65 8/12<br>Sierra de banda multiusos bimetálica<br>Una hoja para cualquier trabajo<br><p class="level1">Bimetálica (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)</p><P></P><p class="level1">Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)</p><ul><li>Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li><li>Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos</li><li>Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.</li></ul><p class="level1">Parte trasera de los dientes reforzada</p><ul><li>Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li></ul><br><P>Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.</P><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:</p><br/><ul><li>Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.</li><br/><li>Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.</li><br/><li>Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38175400.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38175400.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Sierras de banda/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Sierras de banda/Sierra de banda1708113108000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!