S.CINTA M42 1325X13X0,65 14 Sierra de banda multiusos bimetálica Una hoja para cualquier trabajo
Bimetálica (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)
Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)
Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos
Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.
Parte trasera de los dientes reforzada
Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales
Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.
La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:
Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.
Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.
Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.
https://www.wurth.es/odu-s-cinta-m42-1325x13x0-65-140602132014S.CINTA M42 1325X13X0,65 14S.CINTA M42 1325X13X0,65 14<br>Sierra de banda multiusos bimetálica<br>Una hoja para cualquier trabajo<br><p class="level1">Bimetálica (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)</p><P></P><p class="level1">Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)</p><ul><li>Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li><li>Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos</li><li>Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.</li></ul><p class="level1">Parte trasera de los dientes reforzada</p><ul><li>Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales</li><li>Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos</li></ul><br><P>Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.</P><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:</p><br/><ul><li>Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.</li><br/><li>Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.</li><br/><li>Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38175400.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/38175400.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Sierras de banda/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Sierras de banda/Sierra de banda1708113108000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!