https://www.wurth.es/odu-kit-perfil-aluminio-japonesa-negro0684700953KIT PERFIL ALU. JAPONESA NEGROKIT PERFIL ALU. JAPONESA NEGRO<br>Kit perfil para puerta japonesa<br><ul><li>Ideal para el sistema de puerta corredera con perfil de aluminio.</li><li>Para puertas de 120 cm máx. de ancho.</li><li>Aluminio anodinado en 2 diferentes acabados: plata mate y acero.</li><li>Fácil montaje.</li><li>El kit se compone de 3 travesaños y un zócalo para hacer 4 divisiones en una puerta de 120 o en 2 puertas de 60.</li><li>El kit incluye los elementos de unión para los travesaños.</li><li>Para los perfiles con acabado de haya natural se recomienda montar el kit japonés de color plata mate</li><li>El kit contiene:</li></ul><p class="level3">Zócalo aluminio inferior (1,20 m)</p><p class="level3">Travesaño alu. japonés 3 uds. (1,20 m)</p><p class="level3">Piezas de unión</p><p class="level3">Goma para cristal (6 mm) y tablero (10 mm)</p><p class="level3">Goma para cristal vertical (6 mm) - 10,6 m</p><br><P><B>Detalles del montaje</B></P><br/><P>Rodamiento inferior montado sobre zócalo de aluminio.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118469891.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118469891.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Herraje puertas correderas para muebles/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Herraje puertas correderas para muebles/Herraje puertas corred., puerta plegable2024-02-16T19:33:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!