Juego de cables

Ref.: W070700003
Ver todas las versiones
KIT MULTIENCHUFE PARA W070705001
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT MULTIENCHUFE PARA W070705001
Juego de cables
para carro de diagnóstico
Prácticos accesorios para el carro de diagnóstico Ecoline.

El juego de cables para carro de diagnóstico incluye:

  • Regleta eléctrica de 6 enchufes con interruptor
  • Cable de extensión de 5 m
  • Liberación de tensión
  • 10 bridas para cables
  • 2 soportes múltiples

Para montar en el lado izquierdo o derecho del larguero lateral

Longitud

350 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W070700003

Ficha Técnica

32411141.pdf
Scroll to top