FUNDA PARA W070705001

Ref.: 0900600024
Ver todas las versiones
FUNDA PARA W070705001
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUNDA PARA W070705001

Longitud

77 cm
Más Información

Anchura

65 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Altura

115 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0900600024

Ficha Técnica

32411141.pdf
Scroll to top