https://www.wurth.es/odu-eje-vertical0632010023EJE VERTICALEJE VERTICAL<br> Eje vertical cortacírculos de diámetro ajustable.<br><p class="level1">Accesorio para cortacírculos de diámetro ajustable. Para realizar orificios circulares en techos, paredes, etc,...</p><ul><li>Diámetro ajustable de 40 a 300mm</li><li>Carcasa recogepolvo .</li><li>Dos cuchillas de corte que reducen el número de piezas de la herramienta.</li><li>Ideal para colocación de downlights, focos halógenos, etc...</li><li>Mayor velocidad de corte que un cortacírculos convencional.</li></ul><br><P>Paso 1: Desmontar el eje girando la tuerca en la dirección indicada por la flecha.</P><br/><P>Paso 2: Introducir el eje por el orificio de la carcasa orientando la cavidad recogepolvo hacia la pared.</P><br/><P>Paso 3: Roscar la tuerca en la dirección de la flecha hasta hacer tope.</P><br/><P>Paso 4: El cortacírculos ya está montado, y sólo queda colocarlo en el taladro de anclaje cilíndrico.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310325.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310325.jpg1708113117000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!