Longitud del clavo |
20 mm |
Olor/fragancia |
Leve |
Punto intermitente mínimo |
-108 °C |
Altura de la cabeza |
1.3 mm |
Superficie |
MZN |
Diámetro del clavo |
3.7 mm |
Base química |
Propileno |
Número de clavos |
800 Uds |
Contenido |
80 ml |
Diseño |
Liso |
Contenedor |
Cartucho |
Tipo de cabeza |
FLT |
Material del clavo |
Acero |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Diámetro de la cabeza |
6.3 mm |
Número de inserciones de clavo por cartucho mín. |
800 Uds |
Forma de punta |
Punta |
Densidad |
0.557 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
73170020000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.131 g |
Punto de congelación |
-138.33 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864950120 |
Ficha Técnica |
419439009.pdf |