Boquilla

Ref.: 0946850
BOQUILLA PARA PNG 121(4,8/5,0MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA PARA PNG 121(4,8/5,0MM)
Boquilla
Para PNG 122/HNG 28
Para la remachadora neumática para remaches ciegos PNG 122 y la remachadora de palanca HNG 28

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

5.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0946850

Ficha Técnica

32409887.pdf
Scroll to top