Base pizza grabado rejilla

Ref.: 610590040
Ver todas las versiones
BASE REJILLA PARA PIZZA 40 CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE REJILLA PARA PIZZA 40 CM
Base pizza grabado rejilla
  • Base rejilla realizada en aluminio antiadherente.
  • Su micro-perforado facilita el reparto de calor por todos los puntos de la base.
  • Su estructura rugosa y su recubrimiento antiadherente evita que se pegue y facilita su emplatado.
  • Ligera y apilable.
  • Facilita una cocción rápida y homogénea.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.

Como soporte de cocción de toda clase de pizzas y masas que vayan al horno.

Material

ALU
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

610590040

Ficha Técnica

32411831.pdf
Scroll to top