Tira reparadora de pinchazos en neumáticos

Ref.: 087928 141
Ver todas las versiones
OBTURADOR-NEGRO-200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OBTURADOR-NEGRO-200MM
Tira reparadora de pinchazos en neumáticos
Para la reparación temporal de pinchazos pequeños en neumáticos de vehículos sin cámara.
  • Reparación rápida y sencilla sin desmontar el neumático
  • Apto para pequeños pinchazos de hasta 6 mm
  • Después de la aplicación, no se deben exceder los 80 km/h de velocidad máxima

Busque y retire el objeto penetrante (si todavía está en el neumático) y asegúrese de que la presión de los neumáticos es de 1 bar como máximo.


Aplique cemento de vulcanización en el inyector y trabaje en la zona afectada realizando movimientos ascendentes y descendentes. Repita dos o tres veces.


Coloque el reparador de neumáticos en la sonda de entrada y aplique el cemento de vulcanización en la punta especial.


Presione la tira reparadora de neumáticos sobre la abertura dañada hasta que los extremos sobresalgan unos 2 cm del neumático.


Gire la sonda de inserción 90° y retírela con cuidado. Corte el extremo de la tira reparadora y bombee el neumático hasta una presión de 2 bares.


Para la reparación temporal de neumáticos de vehículo sin cámara.


Un especialista debe desmontar el neumático, comprobar su estado y efectuar las reparaciones finales tan pronto como sea posible.

Material

RBR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio

6 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

84 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

087928141

Ficha Técnica

32406687.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top