Vellón de lijado de nailon

Ref.: 058544 180
NWOVN-SHT-A180-81X153MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NWOVN-SHT-A180-81X153MM
Vellón de lijado de nailon
Producto apto para uso manual y en máquina

El tamaño de grano 1000 (n.º art. 058541 600, 058544 600, 058545 600) se adhiere a las superficies de gancho y bucle sin necesidad de revestimiento con gancho y bucle.

Longitud

153 mm
Más Información

Anchura

81 mm
Más Información

Adecuado para

Lijadora orbitalTrabajo manual
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.400 g
Más Información

Anchura x longitud

81 mm x 153 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058544180

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top