Extractor de tuercas
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
DDU TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M10
Descripción
DDU TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M10
Extractor de tuercas
WN 344, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Par de corte mínimo |
30 Nm |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con punto de rotura nominal |
Más Información
Diámetro de la superficie de contacto |
18.8 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
20.91 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 344 |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Par de corte máximo |
40 Nm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
17.080 g |
Más Información
Altura |
5 mm |
Más Información
Normas |
WN 344 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
Par de corte mínimo-máximo |
30-40 Nm |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-tearof-a2-ws19-m10
0344100010
DDU TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M10
DDU TUERCA SEG.DE ROTURA A2 M10<br>Extractor de tuercas<br>WN 344, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277448.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277448.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de seguridad
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de seguridad/Tuerca de seguridad
2024-02-16T20:20:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!