NUT-SLOK-ISO10512-8-WS30-(A2K)-M20X1,5 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), paso fino ISO 10512, acero 8, zincado azul (A2K)
ISO 10512 sustituye a DIN 982 | Existe cierta similitud | Roscas M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7040 | Clases de resistencia 5 y 12 eliminadas | ISO 10512 se aplica a las clases de resistencia 6, 8, 10.
https://www.wurth.es/nut-slok-iso10512-8-ws30-a2k-m20x1-55119520NUT-SLOK-ISO10512-8-WS30-(A2K)-M20X1,5NUT-SLOK-ISO10512-8-WS30-(A2K)-M20X1,5<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), paso fino<br>ISO 10512, acero 8, zincado azul (A2K)<br><P>ISO 10512 sustituye a DIN 982 | Existe cierta similitud | Roscas M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7040 | Clases de resistencia 5 y 12 eliminadas | ISO 10512 se aplica a las clases de resistencia 6, 8, 10.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1251037.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1251037.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., autobl., p. alto, ros. fina2025-11-10T01:39:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!