Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), paso fino

Ref.: 5119516
Ver todas las versiones
NUT-SLOK-ISO10512-8-WS24-(A2K)-M16X1,5

Descripción

NUT-SLOK-ISO10512-8-WS24-(A2K)-M16X1,5
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), paso fino
ISO 10512, acero 8, zincado azul (A2K)

ISO 10512 sustituye a DIN 982 | Existe cierta similitud | Roscas M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7040 | Clases de resistencia 5 y 12 eliminadas | ISO 10512 se aplica a las clases de resistencia 6, 8, 10.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

22.49 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

19.1 mm
Más Información

ISO

10512
Más Información

Normas

ISO 10512
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 120 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información
Scroll to top