Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior de la ranura |
43 mm |
Anchura de la ranura |
7 mm |
Número de ranuras |
4 |
Diámetro nominal |
30 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de la ranura |
3 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
1804 |
Peso del producto (por artículo) |
91.500 g |
Altura |
10 mm |
Normas |
DIN 1804 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M30 x 1,5 |
Catálogo General |
038583015 |