Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-REM-(0,5-3,0)-A2-17,5-M8
Descripción
TU-REM-(0,5-3,0)-A2-17,5-M8
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Acero inoxidable A2
- Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado
31.1
Material |
A2 |
Más Información
Par de apriete máximo |
30.5 Nm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
17.5 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
7800 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
15.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
26460 N |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Detalle del vástago |
Con vástago moleteado |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
0.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
10.9 mm |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
11.0 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
3.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5.840 g |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,5-3,0 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-riv-mhd-0-5-3-0-a2-17-5-m8
09421008
TU-REM-(0,5-3,0)-A2-17,5-M8
TU-REM-(0,5-3,0)-A2-17,5-M8<br>Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado<br>Acero inoxidable A2<br><ul><li>Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado</li></ul><br><P>31.1</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56005.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56005.jpg
070393755
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Tuercas remachables
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Tuercas remachables/Tuerca remach., cab. redond., eje mol.
1708115191000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!