Tuerca guía combinada VARIFIX® 36/41

Ref.: 0865064100
Ver todas las versiones
NUT-M8-PRFL3641-A4-34X29X6MM

Descripción

NUT-M8-PRFL3641-A4-34X29X6MM
Tuerca guía combinada VARIFIX® 36/41
Se adapta a todos los rieles de tipo 36 y 41, tamaños M8–M16

Acero inoxidable A4

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm41 x 41 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Longitud x anchura

33 x 29 mm
Más Información
Scroll to top