Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (no metálica), imperial

Ref.: 7717021
Ver todas las versiones
NUT-HX-NYL-INS-NTE-GRB-(ZN)-1 1/4_12

Descripción

NUT-HX-NYL-INS-NTE-GRB-(ZN)-1 1/4_12
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (no metálica), imperial
ASME B18.16.6, acero cincado GR5, UNF (rosca fina)

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma ASME B18.16.6

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para roscas interiores)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

12
Más Información

Diámetro nominal

1-1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Clase de propiedad

GRB
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.470 g
Más Información

Diámetro interno

1-1/4 in
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

7717021
Scroll to top