Tuerca hexagonal, 3xd alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
NUT-HEX-WN6334-A2-WS17-M10
Descripción
NUT-HEX-WN6334-A2-WS17-M10
Tuerca hexagonal, 3xd alto
WN 6334, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento
m = 3d
Accionamiento externo |
WS17 |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Perfil alto |
Más Información
Diámetro de la superficie de contacto |
15.3 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
18.90 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 6334 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
41.955 g |
Más Información
Altura |
30 mm |
Más Información
Normas |
WN 6334 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-hex-wn6334-a2-ws17-m10-100
5140610
NUT-HEX-WN6334-A2-WS17-M10
NUT-HEX-WN6334-A2-WS17-M10<br>Tuerca hexagonal, 3xd alto<br>WN 6334, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento<br>m = 3d
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/27924573.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/27924573.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil alto
2024-02-16T20:19:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!