NUT-HEX-STOP-DIN985-BRS-WS13-M8

Ref.: 037048
Ver todas las versiones

NUT-HEX-STOP-DIN985-BRS-WS13-M8

Descripción

NUT-HEX-STOP-DIN985-BRS-WS13-M8

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

5.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.231 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

037048
Scroll to top