NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS30-M20 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal) ISO 7042, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento
Protección contra pérdidas por aplastamiento del cuerpo de la tuerca
La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.
https://www.wurth.es/nut-hex-slok-iso7042-a2-70-ws30-m2003690620NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS30-M20NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS30-M20<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)<br>ISO 7042, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento<br><p class="level1">Protección contra pérdidas por aplastamiento del cuerpo de la tuerca</p><br><P>La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/563639554.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/563639554.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal con autobloqueo2025-11-03T01:41:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!