Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 03209242
Ver todas las versiones
NUT-HEX-ISO8673-10-WS36-M24X2,0

Descripción

NUT-HEX-ISO8673-10-WS36-M24X2,0
Tuerca hexagonal con rosca fina
ISO 8637, acero 10, sin recubrimiento

ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

24.000 mm
Más Información

Tipo de rosca

MF
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.599 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

ISO

8673
Más Información

Normas

ISO 8673
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

MF24,000
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

MF24,000 x 2
Más Información
Scroll to top