Tuerca hexagonal con rpaso fino

Ref.: 5162051124
Ver todas las versiones
NUT-HEX-ISO8673-10-WS36-(A2K)-M24X2

Descripción

NUT-HEX-ISO8673-10-WS36-(A2K)-M24X2
Tuerca hexagonal con rpaso fino
ISO 8673, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 8673 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 solo regula la rosca fina | Rosca estándar incluida en ISO 4032.

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.500 g
Más Información

Altura

21.5 mm
Más Información

ISO

8673
Más Información

Normas

ISO 8673
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 2
Más Información
Scroll to top