Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 5162000214
Ver todas las versiones
NUT-HEX-ISO7040-8-WS21-(A2K)-M14

Descripción

NUT-HEX-ISO7040-8-WS21-(A2K)-M14
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)
ISO 7040, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay cierta similitud | Se han eliminado las roscas M7, M18 y M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | Se ha modificado el ancho de llave para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en la norma ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | La norma ISO 7040 es válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS21
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

23.36 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

21 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.700 g
Más Información

Altura

12.10 mm
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top