Tuerca hexagonal, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4033-A2/70-LL16-M10
Descripción
TU-HEX-ISO4033-A2/70-LL16-M10
Tuerca hexagonal, perfil alto
ISO 4033, acero inoxidable, A2, plano
Accionamiento externo |
WS16 |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro de la superficie de contacto |
14.6 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
70 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
17.77 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
10.250 g |
Más Información
Altura |
9.3 mm |
Más Información
Normas |
ISO 4033 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-hex-iso4033-a2-70-ws16-m10-500
45308110
TU-HEX-ISO4033-A2/70-LL16-M10
TU-HEX-ISO4033-A2/70-LL16-M10<br>Tuerca hexagonal, perfil alto<br>ISO 4033, acero inoxidable, A2, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/150006.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/150006.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, perfil alto
2024-02-16T20:19:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!