Tuerca hexagonal

Ref.: 0317918
Ver todas las versiones
NUT-HEX-ISO4032-8-WS27-(A2K)-M18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NUT-HEX-ISO4032-8-WS27-(A2K)-M18
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.610 g
Más Información

Altura

15.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información
Scroll to top