TU-HEX-ISO4032-8-LL16-(ZFSHL)-M10 Tuerca hexagonal ISO 4032, acero, clase de resistencia 8, recubrimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)
Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.
Resistencia a la corrosión de ZFSHL:
Diámetro ≥ M6: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:
Recubrimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al recubrimiento superior con partículas de lubricación integradas
ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.
https://www.wurth.es/nut-hex-iso4032-8-ws16-zfshl-m10452840210TU-HEX-ISO4032-8-LL16-(ZFSHL)-M10TU-HEX-ISO4032-8-LL16-(ZFSHL)-M10<br>Tuerca hexagonal<br>ISO 4032, acero, clase de resistencia 8, recubrimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)<br><p class="level1">Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión de ZFSHL:</p><ul><li>Diámetro ≥ M6: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><li>* Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.</li><P></P><p class="level1">La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:</p><ul><li>Recubrimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.</li><li> El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al recubrimiento superior con partículas de lubricación integradas</li></ul><br><P>ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1274191.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1274191.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal DIN 9342024-02-16T20:19:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!