Tuerca hexagonal con brida

Ref.: 037999910
Ver todas las versiones
NUT-HEX-FLG-DIN6923-10-WS15-(A2K)-M10

Descripción

NUT-HEX-FLG-DIN6923-10-WS15-(A2K)-M10
Tuerca hexagonal con brida
DIN 6923, acero 10, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

16.64 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

6923
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Diámetro de la brida

21.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

19.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.500 g
Más Información

Normas

DIN 6923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top