Tuerca hexagonal, 1.5xd alto

Ref.: 5162070016
Ver todas las versiones
NUT-HEX-DIN6330-10-WS24-(A2K)-M16

Descripción

NUT-HEX-DIN6330-10-WS24-(A2K)-M16
Tuerca hexagonal, 1.5xd alto
DIN 6330, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

17 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Alcance del tornillo

1,5 d de alto
Más Información

DIN

6330
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Normas

DIN 6330
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top