Tuerca hexagonal BILOC autoblocante y con perfil bajo

Ref.: 03919006
Ver todas las versiones

NUT-HEX-BILOC-DIN934-A4/80-WS10-M6

Descripción

NUT-HEX-BILOC-DIN934-A4/80-WS10-M6
Tuerca hexagonal BILOC autoblocante y con perfil bajo
DIN 934, acero inoxidable A4 estañado
  • Tuerca enteramente metálica con pieza de fijación
  • Contacto de tres puntas en la parte plana del centro de la llave

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

6 mm
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3.76 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

03919006
Scroll to top