Tuerca remachable
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
NUT-HEX-(0,8-4,0)-(A2K)-24,0-M10
Descripción
NUT-HEX-(0,8-4,0)-(A2K)-24,0-M10
Tuerca remachable
Con caña hexagonal parcial y cabeza ciega
- Material: Acero cincado, pasivado azul
- Sin cromo (VI)
- Excelente bloqueo antirrotación
- Para uso con componentes recubiertos
Material |
ST |
Más Información
Par de apriete máximo |
35 Nm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
24 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Más Información
Tamaño de llave del patrón de agujeros |
13.1 mm |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
16.5 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Detalle del vástago |
Con vástago hexagonal parcial |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
0.8 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
3400 N |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
29400 N |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Ancho de llave |
13 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
10.150 g |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,8-4 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-hex-0-8-4-0-a2k-24-0-m10
094830610
NUT-HEX-(0,8-4,0)-(A2K)-24,0-M10
NUT-HEX-(0,8-4,0)-(A2K)-24,0-M10<br>Tuerca remachable<br>Con caña hexagonal parcial y cabeza ciega<br><ul><li>Material: Acero cincado, pasivado azul</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Excelente bloqueo antirrotación</li><li>Para uso con componentes recubiertos</li></ul>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/112580.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/112580.jpg
070393755
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Tuercas remachables
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Tuercas remachables/Tuerca remach., cab. redond., eje hex.
1708115191000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!