NUT-FLG-DIN74361-B-10-WS27-(PHR)-M20X1,5

Ref.: 0360042015
Ver todas las versiones

NUT-FLG-DIN74361-B-10-WS27-(PHR)-M20X1,5

Descripción

NUT-FLG-DIN74361-B-10-WS27-(PHR)-M20X1,5

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Grosor de la brida

5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro de collarín

34 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

29.87 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

74361
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.390 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Normas

DIN 74361
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top