Tuerca en T

Ref.: 446024
Ver todas las versiones
NUT-DIN508-8-M24X28

Descripción

NUT-DIN508-8-M24X28
Tuerca en T
DIN 508, acero común

Grosor de la brida

18 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.720 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

28 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

446024
Scroll to top