Tuerca en T

Ref.: 446210
Ver todas las versiones
NUT-DIN508-8-(BRU)-M10X12

Descripción

NUT-DIN508-8-(BRU)-M10X12
Tuerca en T
DIN 508, acero bruñido

Grosor de la brida

7 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Ranuras en T
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

508
Más Información

Dureza Vickers, HV

188 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.983 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

12 mm
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Normas

DIN 508
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

446210
Scroll to top