Tuerca almenada

Ref.: 034545
Ver todas las versiones

NUT-CASTLE-DIN935-8-B-WS70-(A2K)-M45

Descripción

NUT-CASTLE-DIN935-8-B-WS70-(A2K)-M45
Tuerca almenada
DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS70
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Diámetro nominal

45 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

796.500 g
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Normas

DIN 935
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M45
Más Información
Scroll to top