Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
22 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
13.5 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Peso |
10.5 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
I |
Peso del producto (por artículo) |
10.400 g |
Altura |
7.2 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
4952600256 |