Descripción
AIR RIV-DIN661-ALU-4X20
Remache avellanado
DIN 661 aluminio
Material |
ALU |
Más Información
Longitud del vástago |
2 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
2 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
20 mm |
Más Información
Ángulo de la cabeza |
75 grados |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Más Información
Diámetro exterior del manguito |
3.87 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
13.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
4 mm |
Más Información
Normas |
DIN 661 |
Más Información
https://www.wurth.es/nt-din661-alu-4x20
0922430420
AIR RIV-DIN661-ALU-4X20
AIR RIV-DIN661-ALU-4X20<br>Remache avellanado<br>DIN 661 aluminio
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278031.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278031.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos/Remache avellanado
1708115215000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!