Remache con cabeza de botón

Ref.: 09230528
Ver todas las versiones
NT-DIN660-A4-2X8

Descripción

NT-DIN660-A4-2X8
Remache con cabeza de botón
DIN 660, acero inoxidable, A4

Material

A4
Más Información

Longitud del vástago

1 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

1.87 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

DIN

660
Más Información

Rango de agarre máximo

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.261 g
Más Información

Diámetro del vástago

2 mm
Más Información

Normas

DIN 660
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09230528
Scroll to top