Codo de 90°, macho-ORFS macho

Ref.: 0867510604
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO 90º M/M ORFS 9/16"

Descripción

ADAPTADOR CODO 90º M/M ORFS 9/16"
Codo de 90°, macho-ORFS macho

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

9/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información
Scroll to top