Engrasador cónico, pulg., forma B, ángulo de 45°

Ref.: 098690 18
Ver todas las versiones
NPL-DIN71412-B-H2-A1-WS11-HEX-R1/8IN

Descripción

NPL-DIN71412-B-H2-A1-WS11-HEX-R1/8IN
Engrasador cónico, pulg., forma B, ángulo de 45°
DIN 71412, forma B, acero inoxidable A1

Con rosca cónica

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Formulario

B, H2Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

848790590900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.470 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

R1/8
Más Información
Scroll to top