Racor en T giratorio de BSP, rosca macho-hembra-macho

Ref.: 0867330424
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/HG/M BSP 60º 1"1/2

Descripción

ADAPTADOR TE M/HG/M BSP 60º 1"1/2
Racor en T giratorio de BSP, rosca macho-hembra-macho

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/2 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1 1/2 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información
Scroll to top