Aro exterior JIC, racor angular de 90°

Ref.: 0867421208
ADAPT.CODO 90ºM/M OR JIC/BSP 1"1/16-1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT.CODO 90ºM/M OR JIC/BSP 1"1/16-1/2"
Aro exterior JIC, racor angular de 90°
orientable
Racor de empalme con rosca macho JIC orientable, rosca UNF, sellado de 74°

Empalme JIC:

  • Rosca UNF

Sellado:

  • Superficies de sellado metálicas
  • 74° (2 × 37°), apriete cónico

Articulación del cuerpo:

  • Rosca del cuerpo G de BPS

Sellado de la junta del cuerpo:

  • ISO 1179-3 / H
  • Junta tórica
  • Aro de apoyo

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/16 in
Más Información

Rosca tipo 2

BSP
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867421208

Ficha Técnica

675560915.pdf
Scroll to top