Enganche frontal

Ref.: F102104834
Ver todas las versiones

NP-SOPORTE-FRONTAL-TACO-D10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NP-SOPORTE-FRONTAL-TACO-D10
Enganche frontal
Para Nova Pro Scala H186/250 y Crystal Plus
  • Se puede utilizar a derechas e izquierdas

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H186/250/Crystal Plus
Más Información

Material

ST
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Holgura de perforación

32 mm
Más Información

Profundidad del taladro

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Catálogo General

F102104834

Ficha Técnica

32407296.pdf

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407299.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf
Scroll to top