Nivel de burbuja pequeño, Handy

Ref.: 0714644962
Ver todas las versiones
NIVEL MINI 10 CM

Descripción

NIVEL MINI 10 CM
Nivel de burbuja pequeño, Handy
Nivel de burbuja fácil de transportar, cabe en cualquier bolsillo del pantalón o cinturón para herramientas.

Nivel de vidrio acrílico resistente a impactos

Extremos resistentes a impactos

Con imán de tierras raras

Revestimiento lacado

Fácil de limpiar

Precisión de medición

Posición normal: 0,029° = 0,5 mm/m

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

10 cm
Más Información

Anchura

2 cm
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Altura

5 cm
Más Información
Scroll to top