NIVEL MET-LIGERO 40 CM Nivel de burbuja De metal ligero Robusto nivel de burbuja de baja torsión con perfil rectangular, dos viales y superficies laterales lisas. Disponible en diferentes longitudes.
Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de vial de vidrio acrílico con anillos indicadores incrustados resistentes a la corrosión y líquido de vial fluorescente
Su elevada resistencia a la radiación UV evita la decoloración del líquido
Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza
Alta precisión
Movimiento optimizado del indicador para un trabajo preciso con fluctuaciones de temperatura, sean cuales sean las condiciones meteorológicas
Perfil de metal ligero robusto para mediciones precisas
El nivel de burbuja se puede utilizar en diversos campos, como la construcción, la carpintería, el montaje, el paisajismo y la jardinería o para la alineación precisa de vehículos.
https://www.wurth.es/nivel-met-ligero-40-cm0714644204NIVEL MET-LIGERO 40 CMNIVEL MET-LIGERO 40 CM<br>Nivel de burbuja<br>De metal ligero<br>Robusto nivel de burbuja de baja torsión con perfil rectangular, dos viales y superficies laterales lisas. Disponible en diferentes longitudes.<br><p class="level1">Excelente legibilidad y larga vida útil</p><ul><li>Bloque de vial de vidrio acrílico con anillos indicadores incrustados resistentes a la corrosión y líquido de vial fluorescente</li><li>Su elevada resistencia a la radiación UV evita la decoloración del líquido</li><li>Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza</li></ul><P></P><p class="level1">Alta precisión</p><ul><li>Movimiento optimizado del indicador para un trabajo preciso con fluctuaciones de temperatura, sean cuales sean las condiciones meteorológicas</li><li>Perfil de metal ligero robusto para mediciones precisas</li></ul><br><P>El nivel de burbuja se puede utilizar en diversos campos, como la construcción, la carpintería, el montaje, el paisajismo y la jardinería o para la alineación precisa de vehículos.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/83074.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/83074.jpg/Productos/Productos/Equipos de medición/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Niveles de burbuja/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Niveles de burbuja/Nivel de burbuja de metal ligero1708111883000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!